Warnschutzjacke
Diese Warnschutzkleidung unterliegt der Norm EN ISO 20471, die die Anforderungen an die Sichtbarkeit bei Tag und Nacht regelt. Das fluoreszierende Gewebe sorgt für einen verstärkten visuellen Kontrast. Es kann in drei Farben ausgeführt sein: Gelb, Orange oder Rot. Die retroreflektierenden Streifen gewährleisten eine hervorragende Lichtreflexion, damit die Sichtbarkeit auch in schlecht beleuchteten Bereichen erhalten bleibt.
Hier finden Sie die wichtigsten Kriterien für die Auswahl Ihrer reflektierenden Warnschutzjacke. Rubix unterstützt Sie bei der Auswahl von Sicherheitskleidung wie Warnschutzblousons oder Warnwesten, die optimal auf Ihre beruflichen Anforderungen abgestimmt sind.
Wann sollte eine Warnschutzjacke getragen werden?
Das Tragen einer Warnschutzjacke ist in vielen Arbeitsumgebungen mit eingeschränkter Sicht verpflichtend.
Das Tragen dieser persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist bei Einsätzen am Straßenrand, auf Autobahnbaustellen oder in Bereichen mit eingeschränkter Sicht vorgeschrieben. Sie trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden, indem sie eine schnelle Erkennung des Trägers ermöglicht.
Die Arbeitsstättenverordnung schreibt eine individuelle Warnkennzeichnung vor, wenn die Sichtverhältnisse eingeschränkt sind. Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum werden in der Regel Warnschutzkleidung der Klasse 2 oder 3 verlangt.
Eine fluoreszierende Jacke mit retroreflektierenden Streifen verbessert den Kontrast zur Umgebung und reflektiert künstliches Licht besonders effektiv. Dadurch gewährleistet sie die Sicherheit des Trägers im Einsatz, insbesondere bei Nachtarbeit, in Verkehrsbereichen oder bei schlechten Wetterbedingungen.
Die Norm EN ISO 20471 und die Klassifizierung von Warnschutzkleidung verstehen
Die Norm EN ISO 20471 gilt für Warnschutzkleidung. Sie gewährleistet die Sichtbarkeit des Trägers bei Tag und Nacht, insbesondere im Licht von Fahrzeugscheinwerfern. Diese Norm definiert die Sichtbarkeitsanforderungen, die Warnschutzkleidung für den Einsatz in gefährlichen Arbeitsumgebungen erfüllen muss.
Zusammensetzung der Jacke:
• Fluoreszierende Gewebe für die Sichtbarkeit bei Tageslicht
• Retroreflektierende Streifen für die Sichtbarkeit bei Nacht im Licht von Fahrzeugscheinwerfern
Klassifizierungskriterien:
• Die Fläche des fluoreszierenden Gewebes, das gelb, orange oder rot sein kann
• Die Fläche der retroreflektierenden Streifen oder Materialien
Die drei Schutzklassen:
• Klasse 1: geringe Sichtbarkeit (0,14 m² fluoreszierende Fläche; 0,10 m² retroreflektierende Fläche)
• Klasse 2: mittlere Sichtbarkeit (0,50 m² fluoreszierende Fläche; 0,13 m² retroreflektierende Fläche)
• Klasse 3: höchste Sichtbarkeit (0,80 m² fluoreszierende Fläche; 0,20 m² retroreflektierende Fläche)
Die am häufigsten im professionellen Umfeld verwendeten Warnschutzjacken entsprechen Klasse 2 oder 3. Sie eignen sich für Hochrisikobereiche wie Straßenbaustellen, Nachteinsätze sowie Flughafen- oder Forstbereiche. Modelle der Klasse 1 sind Bereichen mit geringerem Risiko vorbehalten, beispielsweise Logistikplattformen.
Gut zu wissen: Eine Warnschutzkleidung der Klasse 3 kann erreicht werden, indem zwei zertifizierte Kleidungsstücke der Klasse 2 kombiniert werden, beispielsweise eine Warnschutzjacke und eine Warnschutzhose (Konzept kombinierbarer und nicht kombinierbarer Kleidung).
Weitere Anforderungen und Kennzeichnungen für die optimale Auswahl
Sobald die Schutzklasse (bzw. PSA-Klasse) festgelegt ist, sollte eine Jacke gewählt werden, die zu Ihren Einsatzbereichen, Ihrer Arbeitsumgebung und den Anforderungen Ihrer Tätigkeit passt.
Neben guter Sichtbarkeit sollte eine Warnschutz-Arbeitsjacke auch praktisch, robust und komfortabel sein. Funktionen wie Taschen, eine verstellbare Kapuze oder ein wasserdichter Verschluss können je nach Ihren spezifischen Anforderungen oder Arbeitsbedingungen besonders nützlich sein.
Wenn Ihre Tätigkeit Arbeiten im Außenbereich und gute Sichtbarkeit erfordert, wählen Sie eine wasserdichte Warnschutzjacke. Für kalte oder feuchte Umgebungen empfehlen sich warme Jacken mit Wetterschutz, beispielsweise Softshell-Modelle.
Alle in den Verkehr gebrachten persönlichen Schutzausrüstungen tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den europäischen Vorschriften.
Wie pflegen Sie Ihre EN-20471-Jacke richtig?
Warnschutzjacken haben eine begrenzte Lebensdauer. Das fluoreszierende Material verliert mit der Zeit und nach wiederholten Waschgängen allmählich an Intensität. Der Hersteller gibt die maximal zulässige Anzahl an Waschzyklen an. Dieser Wert entspricht der Grenze, die durch die Konformitätsprüfungen gemäß EN ISO 20471 festgelegt wurde.
Sobald diese Grenze erreicht ist, muss die Jacke ersetzt werden, da die Sichtbarkeit beeinträchtigt ist und die Sicherheit des Trägers nicht mehr gewährleistet werden kann.
Ergänzen Sie Ihre Warnschutz-Arbeitskleidung
Rubix bietet Ihnen ein breites Sortiment ergänzender Kleidung, um Ihre Sicherheit im Arbeitsalltag zu erhöhen. Blousons, Westen, Sweatshirts, T-Shirts, Poloshirts, Hosen oder Shorts mit Warnschutzfunktion: Jedes Kleidungsstück wurde entwickelt, um Komfort und Sichtbarkeit sicherzustellen.
Einige von Rubix empfohlene Marken
GISS ist eine exklusive Marke von Rubix und bekannt für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Sie bietet ein breites Sortiment leistungsstarker und erschwinglicher Warnschutzjacken.
P2L entwickelt Warnschutzkleidung für Fachkräfte aus Industrie, Bauwesen und Logistik.
Die Marke Cepovett gehört zu den Marktführern im Bereich Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471.
Die Empfehlungen von Rubix
Für einen wirksamen Schutz sollten Sie in gefährlichen Umgebungen oder in Bereichen mit Verkehrsaufkommen eine Warnschutzjacke der Klasse 2 oder 3 bevorzugen. Es ist wichtig, die Jacke geschlossen zu tragen, um eine Sichtbarkeit gemäß den Sicherheitsanforderungen sicherzustellen.
Wenn Sie eine Jacke der Klasse 2 tragen, kann diese mit einem weiteren Warnschutzkleidungsstück (Hose, Latzhose usw.) kombiniert werden, um das Schutzniveau der Klasse 3 zu erreichen.
Entdecken Sie unser Sortiment an Warnschutzjacken, Blousons und Parkas, das entwickelt wurde, um Sicherheit, Sichtbarkeit und Komfort auch in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen zu gewährleisten. Rubix unterstützt Sie bei der Auswahl von Produkten und Lösungen, die optimal zu Ihrem Beruf passen.
42 Produkt (e) mit 265 Variante (n):
860634 EOLER 2 IN1 GR. 2XL GELB-MARINE Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz gefüttert
- Ersetzte Ref.:847068
- giss:860634
- rubix:3040088
- ean:3660338154560
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:2xl
- Klasse EN20471:2
867629 G-VISION 3 2 IN1 GR.M GLB-MARIN Warnschutzjacke Softschell 310 g Reißverschluss
- giss:867629
- rubix:3238064
- ean:3660338215858
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Größe:m
- Klasse EN20471:3
860622 STREETR 2IN 1 GR. 3XL GELB-MARINE Softshell Jacke und Weste 100 % Polyester
- giss:860622
- rubix:3238079
- ean:3660338154461
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:3xl
- Klasse EN20471:2
884403 G-VISION 2 2IN 1 GR.2XL GELB Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz abnehmbare Ärmel
- giss:884403
- rubix:3237844
- ean:3660338378294
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:2xl
- Klasse EN20471:3
15935-126-1418 GR. XL WARNORAN/ANTHRAZIT Winterjacke Penrith 100% PE
- mascot:15935-126-1418-XL
- rubix:3287218
- ean:5711074314959
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Größe:xl
- Klasse EN20471:3
00920-660-141 GR. 2XL WARNORANGE/MARINE Pilotjacke Livigno 80% PE/20% BW
- mascot:00920-660-141-2XL
- rubix:1536712
- ean:5708628175173
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Größe:2xl
- Klasse EN20471:2
00516-660-14 GR. L WARNORANGE Pilotjacke Alaska 80% PE/20% BW
- mascot:00516-660-14-L
- rubix:3287201
- ean:5708628013581
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Größe:l
- Klasse EN20471:3
00535-880-14 GR. XL WARNORANGE Pilotjacke Kaprun 100% PE (MASCOTEX)
- mascot:00535-880-14-XL
- rubix:1534967
- ean:5708628271455
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Größe:xl
- Klasse EN20471:2
15502-246-14010 GR. L WARNORAN/ANTHRAZIT Soft Shell Jacke Blackpool 100% PE
- mascot:15502-246-14010-L
- rubix:3365284
- ean:5711074334117
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
- Farbe:schwarz
- Größe:l
- Klasse EN20471:3
00920-660-171 GR. L WARNGELB/MARINE Pilotjacke Livigno 80% PE/20% BW
- mascot:00920-660-171-L
- rubix:1536478
- ean:5708628287081
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:l
- Klasse EN20471:2
09335-880-141 GR. M WARNORANGE/MARINE Winterjacke Loreto 100% PE (MASCOTEX)
- mascot:09335-880-141-M
- rubix:1535781
- ean:5707209771247
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Farbe:orange
- Größe:m
- Klasse EN20471:3
15502-246-17010 GR. L WARNORAN/ANTHRAZIT Soft Shell Jacke Blackpool 100% PE
- mascot:15502-246-17010-L
- rubix:1834099
- ean:5711074340545
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
- Farbe:schwarz
- Größe:l
- Klasse EN20471:3
15502-246-1709 GR. XL WARNORAN/ANTHRAZIT Soft Shell Jacke Blackpool 100% PE
- mascot:15502-246-1709-XL
- rubix:1536397
- ean:5711074340460
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:schwarz
- Größe:xl
- Klasse EN20471:3
FEL-23426-XXL Melvin Wattierte Warnschutz-Softshelljacke
- feldtmann:23426-XXL
- rubix:2237886
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:2xl
- Klasse EN20471:3
19335-231-17010 GR. L WARNGEL/SCHWARZBL Winterjacke CLIMASCOT 100% PE
- mascot:19335-231-17010-L
- rubix:3288608
- ean:5711074812691
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Farbe:gelb
- Größe:l
- Klasse EN20471:3
00534-880-14 GR. M WARNORANGE Pilotjacke St Moritz 100% PE (MASCOTEX)
- mascot:00534-880-14-M
- rubix:1536666
- ean:5708628108942
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:orange
- Größe:m
- Klasse EN20471:3
00554-660-14 GR. XS WARNORANGE Winterweste Sölden 80% PE/20% BW
- mascot:00554-660-14-XS
- rubix:3372602
- ean:5707209190840
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:orange
- Größe:xs
- Klasse EN20471:1
00930-880-141 GR. S WARNORANGE/MARINE Parka Savona 100% PE (MASCOTEX)
- mascot:00930-880-141-S
- rubix:1535093
- ean:5708628052924
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:orange
- Größe:s
- Klasse EN20471:3
00930-880-171 GR. XS WARNGELB/MARINE Parka Savona 100% PE (MASCOTEX)
- mascot:00930-880-171-XS
- rubix:1534995
- ean:5708628053099
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:gelb
- Größe:xs
- Klasse EN20471:3
05242-125-14 GR. XS WARNORANGE Fleecejacke Salzburg 100% PE
- mascot:05242-125-14-XS
- rubix:1535299
- ean:5707209368621
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:orange
- Größe:xs
- Klasse EN20471:3
05242-125-17 GR. XS WARNGELB Fleecejacke Salzburg 100% PE
- mascot:05242-125-17-XS
- rubix:3339589
- ean:5707209368805
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:gelb
- Größe:xs
- Klasse EN20471:3
07109-470-1703 GR. S WARNGELB/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW
- mascot:07109-470-1703-S
- rubix:3337504
- ean:5707209574084
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:gelb
- Größe:s
- Klasse EN20471:2
07109-470-171 GR. S WARNGELB/MARINE Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW
- mascot:07109-470-171-S
- rubix:1535660
- ean:5707209573940
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:gelb
- Größe:s
- Klasse EN20471:2
07109-470-17888 GR. S WARNGELB/ANTHRAZIT Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW
- mascot:07109-470-17888-S
- rubix:3337510
- ean:5707209574220
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:gelb
- Größe:s
- Klasse EN20471:2