847059 G-VISION ONE GR. M GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht

G-vision one hi-viz Parka Jacke

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:847059
Rubix:2861114
EAN:3660338086847
847059 G-VISION ONE GR. M GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größem
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 847059 G-VISION ONE GR. M GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht


Die Giss VISION One Warnschutz-Parka wurde entwickelt, um Fachkräfte, die unter schlechten Lichtverhältnissen oder bei widrigen Witterungsbedingungen arbeiten, optimal zu schützen. Wasserdicht, warm und zugleich komfortabel – sie bietet maximale Sichtbarkeit und hohen Tragekomfort selbst bei winterlichen Bedingungen.

Eigenschaften:
Die VISION One Parka vereint technische Leistungsfähigkeit und hohen Komfort. Das Außenmaterial aus Oxford-Polyester mit Polyurethan-Beschichtung sorgt für zuverlässige Wasserdichtigkeit, während verschweißte Nähte den Nässeschutz zusätzlich erhöhen. Das wattierte Innenfutter und der mit Fleece gefütterte Kragen gewährleisten eine hervorragende Wärmeisolierung – ideal für kalte oder feuchte Arbeitsumgebungen.
Die integrierte, per Kordelzug verstellbare Kapuze schützt zuverlässig vor Wind und Regen. Ein verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste verhindert das Eindringen von Wasser auch bei starkem Regen. Mehrere aufgenähte, retroreflektierende Streifen an Brust, Ärmeln und Rücken erhöhen die Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.
Praktische Taschenlösungen – darunter zwei untere Pattentaschen mit Klettverschluss und eine Innentasche für Wertgegenstände – bieten Platz für Werkzeuge und persönliche Utensilien. Dunkle Einsätze an stark beanspruchten Stellen vermindern Verschmutzungen und sorgen für eine langlebig gepflegte Optik.

Spezifikationen:
• Außenmaterial: 300D Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung
• Flächengewicht Außenmaterial: 185 g/m²
• Innenfutter: gesteppter 100 % Polyester-Taft, 200 g/m²
• Innenfleece: 100 % Polyester, 250 g/m²
• Reflexstreifen aus Mikroglaskugeln, 5 cm breit
• Integrierte, gefütterte Kapuze mit Kordelzug
• Frontreißverschluss mit Abdeckleiste und 5 Druckknöpfen
• Zwei untere Pattentaschen mit Klettverschluss
• Eine Innentasche mit Klettverschluss
• Verstellbarer Saum mit Kordelzug und Stoppern
• Elastische Strickbündchen an den Ärmeln
• In mehreren Farben und Größen erhältlich
• Waschbar bis 40 °C (bis zu 25 Wäschen)

Normen:
Diese professionelle Arbeitsjacke ist eine PSA der Kategorie II. Sie ist CE-zertifiziert gemäß EU-Verordnung 2016/425 durch Centexbel (Zertifikat Nr. 033/2019/0127) und erfüllt folgende Normen:
• EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN ISO 20471 + A1: Warnschutzkleidung (Klasse 3)
• EN 14058: Schutz gegen kühle Umgebungen (ab –5 °C)
• EN 343 + A1: Schutz gegen Regen

Markeninformationen:
Giss ist eine Marke der Rubix Group, dem führenden europäischen Anbieter industrieller Ausrüstungen. Giss steht für Zuverlässigkeit, technische Qualität und praxisgerechte Lösungen. Das Sortiment richtet sich an Fachkräfte aus Industrie, Wartung, Logistik, Bauwesen und Kommunalbetrieben.
Alle Giss-Produkte zeichnen sich durch Innovation, Langlebigkeit und hohe Leistungsfähigkeit aus – mit dem Ziel, Sicherheit und Effizienz im Arbeitsalltag zu verbessern. Dank der europaweiten Logistik von Rubix mit über 650 Standorten in mehr als 20 Ländern profitieren Kunden von schneller Verfügbarkeit und professioneller Unterstützung.

Stärken

• Zertifizierte Warnschutzklasse für maximale Sicherheit in risikoreichen Arbeitsumgebungen
• Hervorragende Wasserdichtigkeit durch beschichtetes Oxford-Gewebe und verschweißte Nähte
• Ausgezeichnete Wärmeisolierung für kalte und feuchte Einsatzbedingungen
• Strategisch platzierte dunkle Bereiche zur Reduzierung von sichtbaren Verschmutzungen

Anwendungen

Die VISION One Warnschutz-Parka ist ideal für Arbeiten im Freien – insbesondere im Bauwesen, in der Logistik, der industriellen Instandhaltung und bei kommunalen Diensten. Sie bietet optimalen Schutz bei schlechten Lichtverhältnissen, in kalten oder nassen Umgebungen sowie bei Einsätzen im Straßenbereich oder in der Nähe von Maschinen und Fahrzeugen.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größem
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Klasse EN204713
Werkstoffoxford-gewebe, polyurethan-beschichtung
37,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Größe