ARCANOL-LOAD460-1KG Schwerlastfett ARCANOL-LOAD460
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD460, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:ARCANOL-LOAD460-1KG
Rubix:1288404
Hersteller:0658253900000
EAN:4012802501728


Technische Zusammenfassung
| Packung | 1 kg dose |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viskosität bei 40 °C | 400 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : ARCANOL-LOAD460-1KG Schwerlastfett ARCANOL-LOAD460
Das ARCANOL-LOAD460 ist ein Schwerlastfett für große Wälzlager. Es ist besonders geeignet für Hauptlager in Windkraftanlagen unter Cold Climate Conditions und für Lager mit Bolzenkäfig wie zum Beispiel in Bergbaumaschinen und Baumaschinen. Es bietet sehr guten Schutz gegen False Brinelling, sehr geringe Anlaufreibung bei niedrigen Temperaturen, gute Wasserbeständigkeit und einen guten Korrosionsschutz.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG
Stärken
- Größere Lager
- Hohe Belastungen
- Tiefe Anlauftemperaturen
- In einem weiten Temperaturbereich möglich
- Erschütterungen im Stillstand
- Vibrationen im Betrieb
- Hohe Belastungen
- Tiefe Anlauftemperaturen
- In einem weiten Temperaturbereich möglich
- Erschütterungen im Stillstand
- Vibrationen im Betrieb
Anwendungen
- Schwerindustrie, Stahlwerke und Walzstraßen
- Bergbau, Rohstoffförderung und Gießereien
- Krananlagen und schwere Fördertechnik
- Anwendungen mit langsamen bis mittleren Drehzahlen unter extremen Belastungen
- Bergbau, Rohstoffförderung und Gießereien
- Krananlagen und schwere Fördertechnik
- Anwendungen mit langsamen bis mittleren Drehzahlen unter extremen Belastungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Packung | 1 kg dose |
| NLGI Klasse | 1 |
| Viskosität bei 40 °C | 400 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 130 °C |
| Zolltarifcode | 34031980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen