LGEP 2/0.4 Schmierfett 400 g SKF


LGEP 2

Referenzen
skf:LGEP 2/0.4
rubix:67463
ean:7316570731927
LGEP 2/0.4 Schmierfett 400 g SKF
Technische Zusammenfassung
ZusammensetzungLithium
PackungPatrone
NutzungGeeignet für allgemeine Anwendungen unter widrigen Bedingungen und Vibrationen.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LGEP 2/0.4 Schmierfett 400 g SKF


Eine Basis aus Lithiumseife und Mineralöl sowie Hochdruckzusätzen. Guter Schutz vor Korrosion.
Lagerfett

Stärken

Hervorragende mechanische Stabilität
- Extrem gute Antikorrosionseigenschaften
- Hervorragende EP-Leistung

Anwendungen

Fett für ein breites Spektrum von Hochdruckanwendungen: Industrie und Automobil. Für Papier- und Zellstoffmaschinen, Backenbrecher, Fahrmotoren für Schienenfahrzeuge und Garagenventile. Betriebstemperaturen: -20 °C bis +110 °C.

Technische Informationen


Attribute
ZusammensetzungLithium
PackungPatrone
NutzungGeeignet für allgemeine Anwendungen unter widrigen Bedingungen und Vibrationen.
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur110 °C
Viskosität bei 40 °C200 mm²/s
NLGI Klasse2
Zolltarifcode27101999
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,56 exkl. MwSt.
/ Stück
14,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std