ARCANOL-MULTI2-400G Mehrzweckfett ARCANOL-MULTI2

Wälzlagerfett ARCANOL-MULTI2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Schaeffler:ARCANOL-MULTI2-400G
Rubix:946630
Hersteller:0191438930000
EAN:4026677844941
ARCANOL-MULTI2-400G Arcanol Wälzlagerfett FAG

Technische Zusammenfassung

Packung400 g kartusche
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C110 mm²/s
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ARCANOL-MULTI2-400G Mehrzweckfett ARCANOL-MULTI2


Das ARCANOL-MULTI2 ist ein Mehrzweckfett für Kugellager bis 62 mm Außendurchmesser. Es ist ein spezielles Fett für geräuscharme Lagerungen, hat eine gute Eignung bei tiefen Temperaturen und ist geeignet für Wälzlager mit höheren Lasten und angehobenem Drehzahlbereich.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG

Stärken

- Mäßige bis hohe Belastung
- Tiefe Anlauftemperaturen
- In einem weiten Temperaturbereich möglich
- In einem weiten Drehzahlbereich möglich
- Gute Nachschmierung

Anwendungen

- Elektromotoren und Haushaltsgeräte
- Fördertechnik, Verpackungsmaschinen
- Landmaschinen und allgemeiner Maschinenbau
- Automatisierungstechnik und Antriebseinheiten
- Allgemeine Industrieanwendungen mit kleinen bis mittelgroßen Lagern (bis ca. 62 mm Außendurchmesser)
- Wartungsbereiche, die ein universelles, bewährtes Mehrzweckfett benötigen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht450 g
Packung400 g kartusche
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C110 mm²/s
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur120 °C
Zolltarifcode34031980
8,78 exkl. MwSt.
/ Stück
10,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std