LGEV 2/5 Schmierfett 5 kg SKF

LGEV 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SKF:LGEV 2/5
Rubix:96165
EAN:7316577745606
LGEV 2/5 Schmierfett 5 kg SKF
Technische Zusammenfassung
Packung5 kg dose
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C1020 mm²/s
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : LGEV 2/5 Schmierfett 5 kg SKF


SKF LGEV 2 ist ein Lithium-Kalzium-Seifenfett auf Mineralölbasis. Durch den hohen Gehalt von Molybdändisulfid und Graphit und den Anteil an extrem hochviskosem Öl wird ein herausragender Schutz auch bei schwierigsten Bedingungen gewährleistet (hohe Belastungen, niedrige Drehzahlen und hohe Schwingungspegel).
Lagerfett

Technische Informationen


Attribute
Packung5 kg dose
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C1020 mm²/s
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur120 °C
Zolltarifcode27101999
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,74 exkl. MwSt.
/ Stück
228,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std