SUPER ADHESIVE GREASE 1KG DOSE Superhaftfett
SUPER ADHESIVE GREASE Helles Superhaftfett
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:SUPER ADHESIVE GREASE
Rubix:1339691
Hersteller:30589-AA
EAN:5412386416453


Technische Zusammenfassung
| Packung | 480 teile-palette |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 800 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : SUPER ADHESIVE GREASE 1KG DOSE Superhaftfett
SUPER ADHESIVE GREASE Helles Superhaftfett
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 480 teile-palette |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 800 mm²/s |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Gewicht | 1 kg |
| Farbe | bernstein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std