LGEP 2/5 Schmierfett 5 kg SKF

LGEP 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:LGEP 2/5
Rubix:67465
EAN:7316570464429
LGEP 2/5 Schmierfett 5 kg SKF

Technische Zusammenfassung

Packungdose
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C200 mm²/s
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LGEP 2/5 Schmierfett 5 kg SKF


Die SKF LGEP 2 Schmierfett ist ein Hochleistungsfett, das speziell für die Schmierung von Wälzlagern unter hohen Lasten und extremen Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Die auf Mineralöl basierende Formulierung mit Lithiumseifen-Verdicker und leistungsstarken EP-Zusätzen (Extremdruck) gewährleistet selbst bei starker Vibration zuverlässigen Schutz.

Eigenschaften:
Dank ihrer stabilen Konsistenz und fortschrittlichen Rezeptur bietet die LGEP 2 Fettpaste eine hervorragende mechanische Stabilität in rauen Industrieumgebungen. Sie schützt zuverlässig vor Korrosion – auch bei Kontakt mit Wasser – und sorgt für langanhaltende Schmierleistung über einen weiten Temperatureinsatzbereich. Der EP-Zusatz verhindert wirkungsvoll Verschleiß bei stark belasteten Maschinenteilen, was die Lebensdauer der Komponenten signifikant erhöht. Die Fettstruktur bleibt selbst unter intensiver mechanischer Beanspruchung kohäsiv und widerstandsfähig.

Spezifikationen:
• DIN 51825 Kennzeichnung: KP2G-20
• NLGI-Klasse: 2
• Verdicker: Lithiumseife
• Farbe: Hellbraun
• Verpackungseinheiten: verschiedene Gebinde verfügbar
• Basisöl: Mineralöl
• Einsatztemperatur: -20 °C bis +110 °C
• Tropfpunkt (DIN ISO 2176): > 180 °C
• Basisöl-Viskosität: 200 mm²/s bei 40 °C, 18 mm²/s bei 100 °C
• Mechanische Stabilität (Walzentest 50 h bei 80 °C): max. +50
• Korrosionsschutz (Emcor-Test, ISO 11007): 0 - 0
• Schmierleistung (R2F Test, Typ B bei 120 °C): bestanden
• Schweißkraft (Vierkugeltest, DIN 51350/4): ≥ 2800 N

Normen:
• ISO 11007: Emcor-Korrosionsschutz
• DIN ISO 2176: Tropfpunkt
• DIN ISO 2137: Eindringtiefe
• DIN 51807/1: Wasserbeständigkeit
• DIN 51817: Ölabscheidung
• DIN 51811: Kupferkorrosion
• DIN 51825: Produktklassifizierung
• Richtlinie 2008/98/EG: Abfallmanagement
• REACH-Verordnung: Stoffregistrierung

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Wälzlagertechnik, Dichtungssysteme, Mechatronik und Schmierlösungen. Gegründet 1907 in Schweden, beschäftigt das Unternehmen heute mehrere zehntausend Mitarbeitende in über 130 Ländern. SKF steht für technische Innovationskraft, höchste Produktqualität und maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung der Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit. Investitionen in Forschung und Entwicklung sichern nachhaltige, leistungsfähige Produkte für die Anforderungen der Industrie.

Stärken

• Exzellente mechanische Stabilität unter hohen Belastungen
• Hohe Wasserbeständigkeit und zuverlässiger Rostschutz
• Ausgezeichnete EP-Leistung auch unter Stoßbelastung
• Temperaturbeständig bis 110 °C
• Geeignet für Anwendungen mit starker Vibration
• Verlängert die Lebensdauer von Lagern
• Für Innen- und Außeneinsatz geeignet

Anwendungen

SKF LGEP 2 ist ideal für stark belastete Industrieanwendungen unter mechanischer und thermischer Beanspruchung. Typische Anwendungsfelder sind Papier- und Zellstoffmaschinen, Backenbrecher, Bahnantriebsmotoren sowie Lager in der Stahlindustrie. Auch für Staudammventile, Vibrationssiebe, Kranräder und Drehverbindungen ist das Fett hervorragend geeignet. Die hohe Beständigkeit gegen Korrosion und extreme Belastungen macht es zur idealen Wahl für feuchte und stark beanspruchte Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Packungdose
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C200 mm²/s
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur110 °C
Zolltarifcode27101999
119,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen