LGHB 2/0.4 Hochtemperatur-Schmierfett 400 g SKF

LGHB 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:LGHB 2/0.4
Rubix:67467
EAN:7316571182292
LGHB 2/0.4 Hochtemperatur-Schmierfett 400 g SKF
brand logo

Technische Zusammenfassung

Packungkartusche
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C400 mm²/s
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LGHB 2/0.4 Hochtemperatur-Schmierfett 400 g SKF


Die SKF LGHB 2 Hochtemperatur-Schmierfett wurde speziell für industrielle Anwendungen unter extremen Belastungen und Temperaturen entwickelt. Ihre Formulierung auf Basis eines hochviskosen Mineralöls in Kombination mit einem Komplex-Calciumsulfonat-Verdicker bietet zuverlässigen Schutz selbst in anspruchsvollsten Umgebungen – wie etwa in der Zement-, Bergbau- und Stahlindustrie – wo maximale Belastbarkeit und Betriebssicherheit gefordert sind.

Eigenschaften:
Die SKF LGHB 2 eignet sich ideal für Maschinenkomponenten, die hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Dank der verdickerbasierten Seifenstruktur – frei von Additiven – bietet sie exzellente Eigenschaften bei extremem Druck. Das Fett zeichnet sich durch herausragende thermische Stabilität, hohe Wasserbeständigkeit, Oxidationsschutz sowie Korrosionsresistenz aus. Zudem überzeugt es durch eine sehr gute Förderfähigkeit, auch in Einpunkt-Schmiersystemen, und eine lange Standzeit in Wälzlagern unter harschen Betriebsbedingungen.

Spezifikationen:
• Farbe: Braun
• Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51562): 425 mm²/s
• Grundölviskosität bei 100 °C (DIN 51562): 27,5 mm²/s
• Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +150 °C
• Tropfpunkt (ISO 2176): ≥ 220 °C
• Schweißkraft (DIN 51350/4): ≥ 4000 N
• Verschleißdurchmesser bei 1400 N (DIN 51350/5): ≤ 2 mm
• Schmierfähigkeit (R2F B Test bei 120 °C): bestanden bei 140 °C
• Wasserbeständigkeit (DIN 51807/1): Note 1 (3 h bei 90 °C)
• Mechanische Stabilität (V2F-Test, 144 h): M
• Korrosionsschutz Emcor (ISO 11007 mod., 0,5 % NaCl, dest. Wasser): 0-0
• Ölabscheidung (DIN 51817 bei 40 °C): 1–3 %
• Durchdringung (60 Schläge, DIN ISO 2137): 265–295 (10⁻¹ mm)
• Langzeitdurchdringung (100.000 Schläge): -20 bis +50 (10⁻¹ mm)
• Rollstabilität (ASTM D1831, 0 h bei 80 °C): -20 bis +50 (10⁻¹ mm)
• Kupferkorrosion (ASTM D4048, 24 h bei 100 °C): ≤ 2 bei 150 °C
• Fettlebensdauer in ROF-Lagern (10.000 U/min bei 130 °C): 1000 h
• Max. Drehzahl (n x dm): 300.000
• Einpunkt-Schmierung geeignet: Ja

Normen:
SKF LGHB 2 erfüllt die Anforderungen der DIN 51825 KP2N-20. Diese Norm definiert Leistungsanforderungen für Hochleistungsfette in Anwendungen mit hohen Lasten, mittleren bis hohen Temperaturen und feuchten Umgebungsbedingungen. Die Klassifizierung NLGI 2 steht für mittlere Konsistenz und optimale Verarbeitungseigenschaften in industriellen Schmieranwendungen.

Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), gegründet 1907 in Schweden, ist weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlagertechnik. Das Unternehmen entwickelt und liefert Lager, Dichtungen, mechatronische Komponenten, Schmiersysteme und Dienstleistungen zur Steigerung der Zuverlässigkeit und Effizienz rotierender Anlagen. SKF-Produkte sind in über 40 Branchen im Einsatz – u.a. in der Automobil- und Bahnindustrie, Luftfahrt, Lebensmittelverarbeitung, Energieerzeugung sowie Landwirtschaft.

Stärken

• Höchste Druckbelastbarkeit ohne Zusatzadditive
• Hitzeresistenz bis 200 °C für Anwendungen mit Temperaturschwankungen
• Effektiver Schutz vor Rost und Oxidation, auch bei hoher Feuchtigkeit
• Langzeitstabilität bei wiederholter mechanischer Beanspruchung
• Optimal für Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohen Lasten
• Kompatibel mit automatischen Einpunktschmiersystemen
• Verlängerte Nachschmierintervalle für geringeren Wartungsaufwand
• Ideal für raue, verschmutzte oder feuchte Industrieumgebungen

Anwendungen

SKF LGHB 2 eignet sich hervorragend für hochbelastete, langsam laufende Komponenten in extremen Umgebungen. Dazu zählen Stahl/Stahl-Gelenklager, Förderanlagen, Maschinen mit Vibrationsbeanspruchung oder häufigem Anlauf. Besonders effektiv ist das Fett in abgedichteten Pendelrollenlagern, Zellstoff- und Papiermaschinen, Stranggussanlagen, Gabelstaplermasten, Vibrationssieben für Asphalt sowie Arbeitswalzen in Walzwerken und großen Drehverbindungen. Die Fettformel gewährleistet auch unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige und leistungsstarke Schmierung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Packungkartusche
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C400 mm²/s
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode27101999
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std