KARTUSCHE SF04 400 g Kartusche mit perma High performance grease SF04

High performance grease

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:101590
Rubix:139341
EAN:4061201009731
KARTUSCHE SF04 400 g Kartusche mit perma High performance grease SF04
brand logo

Technische Zusammenfassung

Packung400 g patrone
NLGI Klasse0-1
Viskosität bei 40 °C500 mm²/s
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KARTUSCHE SF04 400 g Kartusche mit perma High performance grease SF04


perma High performance grease SF04 ist ein spezielles Schmierfett auf Basis Mineralöl + PAO / Polyharnstoff. Es besitzt einen weiten Gebrauchstemperaturbereich und ist in Wälz- und Gleitlagern bis zu einer Betriebstemperatur von -20 bis +160°C anwendbar.
Perma Kartusche befüllt mit PERMA SF04, einem speziellen Schmierfett auf Basis von Mineralöl, Polyalphaolefin und Polyharnstoff. Es besitzt einen weiten Gebrauchstemperaturbereich und ist in Wälz- und Gleitlagern bis zu einer Betriebstemperatur von -20 bis +160 Grad C anwendbar. PERMA SF04 zeichnet sich durch einen hochwirksamen Verschleißschutz aus und besitzt durch spezielle EP-Zusätze ein hohes Druckaufnahmevermögen. Das Fett haftet gut und ist beständig gegen Wasser, sowohl bei statischer als auch bei dynamischer Beanspruchung. PERMA SF04 ist oxidationsstabil, alterungsbeständig und schützt vor Korrosion.

Stärken

perma High performance grease SF04 zeichnet sich durch einen hochwirksamen Verschleißschutz aus und besitzt durch spezielle EP-Zusätze ein hohes Druckaufnahmevermögen. Das Fett haftet gut und ist beständig gegen Wasser, sowohl bei statischer als auch bei dynamischer Beanspruchung. perma High performance grease SF04 ist oxidationsstabil, alterungsbeständig und schützt vor Korrosion.

Anwendungen

perma High performance grease SF04 ist ein Spezialwälzlagerfett für hohe Temperaturen, bei Vibration, Stoßbelastung und/oder Einfluss aggressiver Flüssigkeiten oder waschaktiver Substanzen. Bewährt für Elektromotoren, Pumpen und Lüfter. Gleichzeitig ist es ein Speziallagerfett.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht450 g
Packung400 g patrone
NLGI Klasse0-1
Viskosität bei 40 °C500 mm²/s
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur160 °C
Gewicht0,4 kg
Farbebraun
Zolltarifcode27101999
12,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen