LGLT 2/1 Tieftemperatur-Schmierfett 1 kg SKF

LGLT 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:LGLT 2/1
Rubix:120789
EAN:7316577045355
LGLT 2/1 Tieftemperatur-Schmierfett 1 kg SKF

Technische Zusammenfassung

Packungbox
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C18 mm²/s
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LGLT 2/1 Tieftemperatur-Schmierfett 1 kg SKF


Dieses Hochleistungsfett wurde speziell für Wälzlager entwickelt, die unter extrem niedrigen Temperaturen und sehr hohen Drehzahlen betrieben werden. Dank seiner innovativen Zusammensetzung aus synthetischem Grundöl und Lithiumseife gewährleistet es eine optimale Schmierung auch unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen.

Eigenschaften:
Das SKF LGLT 2 Schmierfett zeichnet sich durch seine niedrige Viskosität und vollständig synthetische Formulierung aus. Es sorgt für ein minimales Reibmoment, einen besonders leisen Lauf sowie eine hervorragende Oxidationsstabilität. Durch seine ausgeprägte Wasserbeständigkeit bietet es dauerhaften Korrosionsschutz. Selbst bei langanhaltender Belastung unter hohen Drehzahlen oder in feuchter Umgebung bleibt das Schmierverhalten konstant – ideal für technische Anwendungen mit höchsten Anforderungen.

Spezifikationen:
• Verdicker: Lithiumseife
• Grundöltyp: vollsynthetisch (PAO)
• NLGI-Klasse: 2
• Farbe: beige
• Einsatztemperaturbereich: -50 °C bis +110 °C
• Tropfpunkt (DIN ISO 2176): >180 °C
• Grundölviskosität: 17 mm²/s bei 40 °C; 3,8 mm²/s bei 100 °C
• Penetration (DIN ISO 2137): 265–295 (60 Hübe); max. +50 (100.000 Hübe)
• Korrosionsschutz Emcor (ISO 11007): 0–1
• Wasserbeständigkeit (DIN 51807/1): max. 1 (3 h bei 90 °C)
• Ölabscheidung (DIN 51817): 1–5 % (7 Tage bei 40 °C)
• Kupferkorrosion (DIN 51811): max. 1 bei 100 °C
• Lagerlebensdauer (R0F-Test): >1.000 h bei 10.000 U/min; getestet auch bei 20.000 U/min bei 100 °C
• EP-Leistung (DIN 51350/4): Schweißlast ≥ 2.000 N
• Lagerfähigkeit: 5 Jahre

Normen:
• DIN 51825: KHC2G-50
• ISO 11007: Korrosionsschutz Emcor
• DIN ISO 2176: Tropfpunkt
• DIN ISO 2137: Penetration
• DIN 51 807/1: Wasserbeständigkeit
• DIN 51 817: Ölabscheidung
• DIN 51 811: Kupferkorrosion
• DIN 51350/4: EP-Verschleißtest (Vierkugelapparat)

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Wälzlagertechnik, Dichtungssysteme, Schmierung und Zustandsüberwachung. Das 1907 in Schweden gegründete Unternehmen beschäftigt über 40.000 Mitarbeitende in mehr als 130 Ländern. Mit seinem Fokus auf Präzision, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit bedient SKF besonders anspruchsvolle Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Bahn, Automobil- und Energietechnik. Die Marke steht für technologische Innovation und betriebliche Effizienz.

Stärken

• Erstklassige Leistung bei extrem niedrigen Temperaturen bis -50 °C
• Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen (n·dm bis 1,6 × 10⁶)
• Reduziertes Reibmoment für gesteigerte Energieeffizienz
• Sehr geräuscharmer Betrieb – optimal für sensible Einsatzbereiche
• Hohe Wasserbeständigkeit für dauerhafte Schutzwirkung
• Effektiver Korrosionsschutz auch bei hoher Luftfeuchtigkeit
• Homogene Textur für einfache und saubere Applikation

Anwendungen

Das SKF LGLT 2 Schmierfett eignet sich hervorragend für Einsatzbereiche mit extremen Anforderungen an Geschwindigkeit und Temperatur. Es findet Anwendung in Textilmaschinenspindeln, Werkzeugmaschinenspindeln, Mess- und Prüfinstrumenten, kleinen Elektromotoren in der Medizintechnik und Dentaltechnik. Ebenso bewährt es sich in Druckzylindern und Lagerungen von Rollenbahnen. Aufgrund seiner überdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit ist es die erste Wahl für präzise Industrieanwendungen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Packungbox
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C18 mm²/s
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur110 °C
Zolltarifcode27101999
76,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std