FU 6151 Vorfilter>FUTURA<, PC-Beh., Schutzkorb, 0,3 µm, BG4, G1, HA
Vorfilter FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 6151
Rubix:802526
Hersteller:100162
EAN:4047322245814

Dokumente
Produktdetails : FU 6151 Vorfilter>FUTURA<, PC-Beh., Schutzkorb, 0,3 µm, BG4, G1, HA
Vorfilter FUTURA mit PC-Behälter u. Schutzkorb, 0,3 µm, BG 1, G 1/4, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass HAVorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 µm aus Druckluft und Gasen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 962 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | ixef 1022, polycarbonat, polyamid, zink druckguss, nbr, al, z 410 |
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
