Referenzen
Festo:FRC-1/4-D-MINI
Rubix:115675
Hersteller:159605
EAN:4052568011840

Produktdetails : FRC-1/4-D-MINI Wartungseinheit
Wartungseinheit FRC-1/4-D-MINI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-1/4-D-MINI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 250x120x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 849,6 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguß |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen