LFR-1-D-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1-D-MAXI
Rubix:439944
Hersteller:159633
EAN:4052568006365
LFR-1-D-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1-D-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1-D-MAXI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1-D-MAXI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)363x145x138 mm
Bruttogewicht1688 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffzinkdruckguss
Volumenstrom10000 l/min
Baugröße252
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 1g1
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
350,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen