LFR-1-D-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1-D-MAXI-A
Rubix:439948
Hersteller:159637
EAN:4052568126810
LFR-1-D-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1-D-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1-D-MAXI-A mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1-D-MAXI-A mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)410x130x105 mm
Bruttogewicht1713 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Werkstoffzink-druckguß
Volumenstrom10000 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 1g1
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
417,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
496,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen