Referenzen
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-A
Rubix:149521
Hersteller:159585
EAN:4052568126636

Produktdetails : LFR-1/2-D-MIDI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-1/2-D-MIDI-A mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1/2-D-MIDI-A mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 360x95x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1260 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | zink-druckguß |
| Volumenstrom | 3400 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen