AC20A-F02C-A Wartungseinheit
Luftfilter-Regler + Schmierstoffgeber der Serie AC-A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AC20A-F02C-A
Rubix:2190125
Hersteller:AC20A-F02C-A

Dokumente
Produktdetails : AC20A-F02C-A Wartungseinheit
Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt und durch die AC-B-Serie ersetzt. Die kostengünstige, sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, die Kombination von Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Diese Serie, die in 8 verschiedenen Größen erhältlich ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, spart Energie und bietet einen höheren Durchsatz. Durch die einfache Montage und Wartung werden Ausfallzeiten reduziert.
AC10A-40A-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Filter Regler + Druckluftöler
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x172x83 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 590 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 bspp '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Baugröße | 20 |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage