FRC-3/8-D-MIDI Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-3/8-D-MIDI
Rubix:113153
Hersteller:159588
EAN:4052568126643
FRC-3/8-D-MIDI Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-3/8-D-MIDI Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-3/8-D-MIDI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-3/8-D-MIDI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)305x150x60 mm
Bruttogewicht1937,7 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Werkstoffzinkdruckguss
Volumenstrom2000 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
241,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen