Referenzen
Mecaline:860284
Rubix:3235815
EAN:3660338152313

Produktdetails : 860284 Regler Filter Öler Fr 2
Polymer-Gehäuse Filtrierung: 20 Mikrometer. Temperatur: -10 bis +50 °C (10 bar). Eingangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 15 bar. Ausgangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 8 bar. Maximaldruck: 15 bar. Durchflussrate (mit Delta P 1 bar): 1100 Nl/min (6 bar). Halbautomatischer Kondensatablass. Kapazität: 22 cm3. Manometer G 1/8" erforderlich
Regler Filter Öler Fr 2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Werkstoff | polymer-körper |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Filterfeinheit | 20 µm |
| Anschluss 1 | 1/2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen