MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

MS4-LFR Filter-Regelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS
Rubix:441413
Hersteller:529146
EAN:4052568163495
MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS


Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht410 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffaluminium-druckguß
Volumenstrom1500 l/min
Filterfeinheit5 µm
Anschluss 11/4
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
102,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen