Referenzen
Festo:LFR-1/4-D-5M-MINI
Rubix:107205
Hersteller:162719
EAN:4052568012700

Produktdetails : LFR-1/4-D-5M-MINI Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-5M-MINI mit Metallschutzkorb und Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-5M-MINI mit Metallschutzkorb und Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 272x52x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 545 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguß |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen