227.55-1.4 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 1/2, Ansprechdruck 1,4 bar
Vollhub-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:227.55-1,4
Rubix:342151
Hersteller:104536
EAN:4047322048057



Dokumente
Produktdetails : 227.55-1.4 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 1/2, Ansprechdruck 1,4 bar
Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 0,2 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 248 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
