Referenzen
Festo:HE-2-3/8-QS-10
Rubix:437575
Hersteller:153473
EAN:4052568011444

Produktdetails : HE-2-3/8-QS-10 Absperrventil mit Steckanschluss
Absperrventil HE-2-3/8-QS-10 Ventilfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=R3/8, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=QS-10, Betätigungsart=manuell, Montageart=(* optional, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Absperrventil HE-2-3/8-QS-10 Ventilfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R3/8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-10, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x45x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Typ | ein/aus-ventil |
| Anschlusstyp | r;qs |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen