HE-3-QS-10 Absperrventil mit Steckanschluss

Absperrventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HE-3-QS-10
Rubix:437578
Hersteller:153477
EAN:4052568034931
HE-3-QS-10 Absperrventil mit Steckanschluss

Technische Zusammenfassung

Typein/aus-ventil
Anschlusstypqs
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HE-3-QS-10 Absperrventil mit Steckanschluss


Absperrventil HE-3-QS-10 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=QS-10, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=QS-10, Betätigungsart=manuell, Montageart=(* optional, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Absperrventil HE-3-QS-10 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=QS-10, Pneumatischer Anschluss 2=QS-10, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x42x22 mm
Bruttogewicht46,2 g
Typein/aus-ventil
Anschlusstypqs
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84818079
20,80 exkl. MwSt.
/ Stück
24,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std