HGL-3/8-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss

HGL Rückschlagventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:HGL-3/8-B
Rubix:438210
Hersteller:530032
EAN:4052568006846
HGL-3/8-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss
Technische Zusammenfassung
Typpilotgesteuertes rückschlagventil
Anschlusstypg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HGL-3/8-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss


Rückschlagventil HGL-3/8-B Gesteuert, mit OL-Dichtring Ventilfunktion=gesteuerte Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=G3/8, Steuerluftanschluss 21=G1/4, Betätigungsart=pneumatisch
Rückschlagventil HGL-3/8-B gesteuert, mit Dichtring OL. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Anschluss Steuerluft 21=G1/4, Betätigungsart=pneumatisch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x10x130 mm
Bruttogewicht66,54 g
Typpilotgesteuertes rückschlagventil
Anschlusstypg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,68 exkl. MwSt.
/ Stück
78,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std