226.01-44.8 Sicherheitsventil DN 8, MS, G 1/4, Ansprechdruck 44,8 bar
Vollhub-Sicherheisventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:226.01-44,8
Rubix:802486
Hersteller:104099
EAN:4047322296663


Technische Zusammenfassung
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 8 |
|---|---|
| Anschlusstyp | männliches gewinde g 1/4 |
Dokumente
Produktdetails : 226.01-44.8 Sicherheitsventil DN 8, MS, G 1/4, Ansprechdruck 44,8 bar
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 0,2 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 8 |
| Anschlusstyp | männliches gewinde g 1/4 |
| Durchsatz | 1194100 l/h |
| Verbindung | g 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage