HGL-1/4-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss
HGL Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:HGL-1/4-B
Rubix:438209
Hersteller:530031
EAN:4052568006839

Produktdetails : HGL-1/4-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss
Rückschlagventil HGL-1/4-B Gesteuert, mit OL-Dichtring Ventilfunktion=gesteuerte Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=G1/4, Steuerluftanschluss 21=G1/8, Betätigungsart=pneumatisch
Rückschlagventil HGL-1/4-B gesteuert, mit Dichtring OL. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Anschluss Steuerluft 21=G1/8, Betätigungsart=pneumatisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x105x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45,5 g |
| Typ | pilotgesteuertes rückschlagventil |
| Anschlusstyp | g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std