ZSB-1/8-B Zweihandsteuerblock

Steuerblock für Zweihandstart

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ZSB-1/8-B
Rubix:857162
Hersteller:576656
EAN:4052568225407
ZSB-1/8-B Zweihandsteuerblock

Technische Zusammenfassung

Typkontrollblock
Anschlusstypg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZSB-1/8-B Zweihandsteuerblock


Dieser pneumatische Steuerblock für Zweihandstart ZSB wird dort eingesetzt, wo ein manuell gestarteter Vorgang, wie z.B. das Ansteuern von Druckluftzylindern, für den Maschinenbediener eine Gefahr darstellen würde, oder bei anderen Geräten, bei denen der Maschinenbediener beim Starten einer Maschine beide Hände aus dem Gefahrenbereich haben muss. Der ZSB schaltet nur, wenn gleichzeitig, d.h. innerhalb von max. 0,5 Sekunden, Druck über 3/2-Wege-Tastventile auf die beiden Eingangsanschlüsse 11 und 12 des ZSB gegeben wird und wenn der Druck auf die beiden Eingangsanschlüsse 11 und 12 des ZSB fällt. 0,5 Sekunden, und wenn am Anschluss 2 ein Ausgangssignal anliegt. Sind beide Druckknopfventile betätigt, wird der Ausgangsanschluss 2 mit Druck beaufschlagt. Das Loslassen eines oder beider Druckknopfventile unterbricht den Durchfluss sofort und der Ausgang 2 wird drucklos. Das System entlüftet von 2 nach 3. Der pneumatische Steuerblock für den Zweihandstart ist ein Sicherheitsbauteil gemäß der EU-Maschinenrichtlinie. Er fällt in die Kategorie 1, PL "c" nach EN ISO 13849-1 und entspricht dem Typ III A nach EN 574.

Zweihandsteuerblock

Technische Informationen


Attribute
Typkontrollblock
Anschlusstypg
Zolltarifcode84819000
1.349,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.606,11 € inkl. MwSt.