226.02-44.0 Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 3/8, Ansprechdruck 44 bar
Vollhub-Sicherheisventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:226.02-44,0
Rubix:341756
Hersteller:104252
EAN:4047322043878



Dokumente
Produktdetails : 226.02-44.0 Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 3/8, Ansprechdruck 44 bar
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 3/8, SW 20, Ansprechdruck 1,9 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
