Referenzen
3M:50648
Rubix:2005503
Hersteller:7000061621
EAN:04046719260706

Produktdetails : 50648 50648 Vollmasken-Set
Die 3M™ Wiederverwendbaren Vollgesichts-Atemschutzpakete bieten A2P3 R-Atemschutz. Unser Vollgesichts-Atemschutzpaket umfasst eine 3M™ Vollgesichtsmaske der Serie 6000 mit zwei A2 Gas- und Dämpfefiltern, zwei P3 R Partikelfiltern, zwei Filterhaltern, fünfundzwanzig Visierabdeckungen und zehn Reinigungstüchern. Die Gesichtsmaske besteht aus strapazierfähigem, weichem Silikon und ist in den Größen M oder L erhältlich. Für einen einfachen, komfortablen Atemschutz gegen organische Dämpfe und Partikel verwenden Sie 3M™ Wiederverwendbare Vollgesichts-Masken-Atemschutzpakete. Sie sind leicht und wartungsarm, und die Maske besteht aus weichem Silikon für Komfort und Haltbarkeit. Unser sofort einsatzbereites A2P3 R-Atemschutzpaket enthält alles, was Sie für den Atemschutz in einem Paket benötigen, und ist ideal für gängige Anwendungen in der Landwirtschaft, im Bauwesen und beim Lackieren. Es ist kosteneffizient und einfach zu verwenden und umfasst eine 3M™ Vollgesichtsmaske der Serie 6000 (Mittel- oder Großformat verfügbar) mit zwei A2 Gas- und Dampf-Filtern (06915), zwei P3 R Partikelfiltern (5935), zwei Filterhaltern (501), fünfundzwanzig Visierabdeckungen (6885) und zehn Reinigungstüchern (105). Die Vollgesichtsmaske verfügt über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das den Aufbau von Wärme und Feuchtigkeit verhindert und leichteres Atmen ermöglicht. Das schlanke Design mit zwei Filtern bietet ein sicheres und ausgewogenes Tragegefühl, und das Bajonett-Klicksystem erleichtert das Verbinden der Filter mit der Maske. Außerdem bietet es Schutz gegen organische Dämpfe bis zu einem Siedepunkt von 65 °C.
Stärken
•Sofort einsatzbereites Atemschutzpaket mit Vollgesichtsmaske und Filtersatz
Atemschutzmaske aus weichem Silikon für Komfort und Haltbarkeit
Leicht, wirtschaftlich, pflegeleicht und einfach zu handhaben
A2P3 R Atemschutz gegen organische Dämpfe (mit einem Siedepunkt von mehr als 65 °C) und Partikel
Das 3M™ Cool Flow™ Ventil wirkt der Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit entgegen
Bajonett-Klicksystem für die einfache Verbindung der Filter mit der Maske: einfach ausrichten und festdrehen
Erhältlich in den Größen M oder L
Atemschutzmaske aus weichem Silikon für Komfort und Haltbarkeit
Leicht, wirtschaftlich, pflegeleicht und einfach zu handhaben
A2P3 R Atemschutz gegen organische Dämpfe (mit einem Siedepunkt von mehr als 65 °C) und Partikel
Das 3M™ Cool Flow™ Ventil wirkt der Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit entgegen
Bajonett-Klicksystem für die einfache Verbindung der Filter mit der Maske: einfach ausrichten und festdrehen
Erhältlich in den Größen M oder L
Anwendungen
Landwirtschaft;Bauwesen;Lackieren
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | silikon |
| Typ | vollgesichtsmaske |
| Werkstoff | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std