4279+ Atemschutzmaske 4279+, FFABEK1P3RD
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 4000+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100113103
Rubix:2449367
Hersteller:7100113103
EAN:4054596256361

Dokumente
Produktdetails : 4279+ Atemschutzmaske 4279+, FFABEK1P3RD
3M™ Wartungsfreie, Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serie 4000+ sind anwenderfreundliche und gebrauchsfertige Halbmasken mit integrierten Filterelementen. Ein neues, verbessertes Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich und bequem zu tragen. Verpackt in einem wiederverschließbaren Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport.
Schützen Sie Ihr Gehör mit den 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpseln mit Umgebungshörfunktion vor lauten Geräuschen, ohne auf die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen zu verzichten. Unsere drahtlosen elektronischen Gehörschutzstöpsel sind darauf ausgelegt, Situationsbewusstsein und Kommunikation zu verbessern. Sie ermöglichen – ohne jede Einschränkung Ihres Gehörschutzes – die Kommunikation mit Personen in der Nähe ebenso wie die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Sie sind mühelos zu bedienen – mit nur einem einzigen Knopfdruck schalten Sie die Gehörschutzstöpsel ein und aus oder wechseln zwischen den verfügbaren Lautstärkeeinstellungen (leise, normal, laut). Ihr schlankes und leichtes Design verbessert den Gesamtkomfort und macht sie mit Kopfbedeckungen kompatibel. Austauschbare Ohrstücke ermöglichen es Ihnen, die Gehörschutzstöpsel an die gewünschte Schutzstufe anzupassen und einen komfortablen Sitz sicherzustellen. Das Aufladen erfolgt mittels eines Mikro-USB-Steckers am Ladeetui. Die Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb über bis zu 16 Stunden, das Aufladen (an einer USB-Buchse eines Computers oder einem Steckernetzteil) nimmt ca. 180 Minuten in Anspruch. Das Etui besitzt einen transparenten Deckel, durch den der Ladestandindikator mühelos zu erkennen ist. Ein rund um das Etui verlaufender Gummidichtring schützt die Gehörschutzstöpsel vor Nässe und Schmutz. Hinsichtlich des Schutzes gegen Wasser entspricht das Etui der Schutzart IP54 (bei geschlossenem Deckel und USB-Anschluss). Die Dämmung (SNR) der 3M™ PELTOR™ Elektronischen Gehörschutzstöpsel genügt den Anforderungen der PSA-Richtlinie 89/686/EWG. Sie sind in zwei Ausführungen verfügbar – eine für die industrielle Nutzung, und eine für die Nutzung beim Schießen und in der Forstwirtschaft.
Stärken
• Verbessertes Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand beim Ausatmen und erleichtert so das Atmen
• Leichtes, ausgewogenes Design
• Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske durch integrierte Filter
• Weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung
• Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
• Das zentral positionierte Ausatemventil ermöglicht die wirkungsvolle Ableitung von Wärme und Feuchtigkeit aus dem Inneren der Atemschutzmaske
• In vier Ausführungen (Schutzstufen) erhältlich
• Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten
Anwendungen
Holzarbeiten - Metallbe- und -verarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | einheitsgröße |
|---|---|
| Hauptmaterial | elastomer |
| Typ | halbmaske |
| Werkstoff | thermoplastisches elastomer |
| Klasse | ffabek1p3 r d |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std