6501QL PP4038000S, Bajonettverschluss 6501QL
3M™ Robuste, komfortable wiederverwendbare Halbmaske mit „Quick Release“ Mechanismus der Serie 6500QL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100020699
Rubix:1964716
Hersteller:7100020699
EAN:00051141563473

Dokumente
Produktdetails : 6501QL PP4038000S, Bajonettverschluss 6501QL
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 6500QL ist mit einem praktischen „Quick Release“ Mechanismus ausgestattet, der es den Trägern ermöglicht, die Maske beim Betreten und Verlassen kontaminierter Bereiche einfach auf- und abzusetzen, ohne den Schutzhelm abnehmen zu müssen. Entwickelt für Komfort, Haltbarkeit und Stabilität mit einer festen, leicht strukturierten Silikon-Gesichtsabdichtung. Die 3M™ 6500QL Serie verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M Bajonettfiltern verwendet werden.
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 6500QL ist ideal geeignet, um auch in anspruchsvollen und schmutzbelasteten Arbeitsumgebungen hohen Tragekomfort zu gewährleisten. Die Maske der Serie 6500QL ist langlebig und widerstandsfähig. Sie zeichnet sich durch eine stabile, leicht strukturierte Gesichtsabdichtung aus Silikon aus, die trotz ihrer Festigkeit ein angenehmes Tragegefühl bietet. Mit dem Quick Latch Drop-Down-Mechanismus kann die Atemschutzmaske in einer nicht kontaminierten Umgebung abgenommen werden, ohne dass der Schutzhelm abgenommen werden muss. Beim Absenken oder Anheben der Maske müssen weder Schutzhelm noch Visier abgenommen werden. Das schlanke Design der Halbmaske bietet ein breites Sichtfeld und Kompatibilität mit verschiedenen Schweißer- und Schleifervisieren. Die verstellbare Kopfbebänderung und die Gurte bieten eine individuelle Passform. Am Bajonettanschluss lassen sich viele verschiedene 3M Bajonettfilter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln anbringen. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil erleichtert das Atmen und leitet warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ab. Der Ausatemventildeckel leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten ab. Es lässt sich mit den meisten 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000 verbinden und kann zusammen mit dem 3M™ Gebläse-/Druckluftatemschutz-System S-200+ für mehr Komfort und Flexibilität verwendet werden. Ersatzteile sind erhältlich, um den gewünschten Komfort und Schutz auch bei abgenutzten oder beschädigten Komponenten aufrechtzuerhalten. Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large.
Stärken
• Der „Quick Release“ Mechanismus
• Wiederverwendbare Atemschutzmaske für raue, schmutzbelastete Arbeitsumgebungen
• Bei Verwendung mit den passenden 3M-Bajonettfiltern bietet sie Schutz vor Gasen, Dämpfen und/oder Partikeln
• Die widerstandsfähige Silikon-Gesichtsabdichtung sorgt mit ihrer weichen, aber festen Struktur für Komfort, Langlebigkeit und Stabilität
• Das 3M™ Cool Flow™ Ventil erleichtert das Atmen und leitet warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ab
• Das schlanke Halbmaskendesign ermöglicht ein breites Sichtfeld
• Einstellbare Kopfbebänderung für optimale Passform und Komfort
• Der Ausatemventildeckel leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten ab
• Kompatibel mit 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000 – ganz Ihren Anforderungen entsprechend
• Lässt sich zusammen mit dem 3M™ Druckluft-Atemschutzsystem S-200+ verwenden, um Ihnen mehr Anwendungskomfort und Flexibilität zu bieten
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large
Anwendungen
Holzarbeiten - Metallbe- und -verarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 252,27 g |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | silikon |
| Typ | halbmaske |
| Werkstoff | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std