6900L 3M Mehrweg-Vollmaske, Large 6900
3M™ Mehrweg-Vollmaske, Large 6900
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100015052
Rubix:1530933
Hersteller:7100015052
EAN:04046719719846




Dokumente
Produktdetails : 6900L 3M Mehrweg-Vollmaske, Large 6900
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie 6000 hat eine große Scheibe aus Polycarbonat, eine weiche Gesichtsabdichtung aus Silikon und ein 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Die Serie 6000 verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M™ Bajonettfiltern und -filterkartuschen verwendet werden.
Die 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000 haben eine große Polycarbonatscheibe und eine weiche Elastomer-Atemschutzmaske. Das 3M™ Bajonett-Klick-System ermöglicht den Anschluss an eine breite Palette von leichten 3M Doppelfiltern. Die Serie 6000 ist leicht und verfügt über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil und eine Vier-Punkt-Befestigung.
Stärken
• Weiche, elastomerische Maske mit hohem Benutzerkomfort
• Bebänderung mit vier Riemen, damit die Maske einfach an- und abgelegt werden kann
• Große Scheibe aus Polycarbonat, die gute Sichtbarkeit bietet und die Leistungsanforderungen der EN166:B erfüllt
• 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil reduziert die Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert das Ausatmen
• Schützt bei Verwendung mit den passenden 3M™ Bajonettfiltern oder -filterkartuschen vor einem breiten Spektrum von Gefahren durch Gase, Dämpfe und/oder Partikel
• Kompatibel mit 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 – ganz Ihren Anforderungen entsprechend
• Kann mit 3M™ Gebläse-/Druckluftatemschutz-Systemen verwendet werden – u. a. TR-600, TR-800 und S-200+ – und bietet so mehr Komfort und Flexibilität
• Ersatzteile helfen, das richtige Maß an Komfort und Schutz aufrechtzuerhalten
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large
• Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Abschlagen - Bearbeitung - Chemische Industrie - Finishen von Verbundwerkstoffen - Gießen/Abformen - Lackvorbereitung - Montage- und mechanische Arbeiten - Ofenbetrieb¶ - Reinigen - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz - Sägen - Zerspanung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 746,775 g |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | silikon |
| Typ | vollgesichtsmaske |
| Werkstoff | silikon |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90200000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std