HF-803SD Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske Sprachmembran Large HF-803SD
3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:HF-803SD
Rubix:3317866
Hersteller:7100172005
EAN:04054596591660



Dokumente
Produktdetails : HF-803SD Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske Sprachmembran Large HF-803SD
Die 3M Secure Click Halbmasken sind ein echtes Original und bieten viele innovative Funktionen, die den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt gerecht werden. Wenn sie mit zugelassenen 3M™ Secure Click™ Filtern verwendet werden, schützen sie vor Partikeln und/oder einer Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Intuitiv, komfortabel und zuverlässig. Erhältlich in 3 Größen, die eine große Bandbreite an Gesichtsformen abdecken.
Die 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske der Serie HF-800 bietet in Verbindung mit den entsprechenden 3M™ Secure Click™ Filtern Schutz gegen Partikel sowie eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Erhältlich in drei Größen. Atmungsaktivität: Verbesserte Atmungsaktivität und Tragekomfort dank des weltweit ersten 4-fach-Luftstrom-Filterkartuschensystems. Zwei Dual-Flow-Filter an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege, die das Atmen erleichtern. Einfache Handhabung: Die neue 3M™ Secure Click™ Serie zeichnet sich durch einen schnellen, einfachen Filteranschluss aus. Dieser funktioniert genauso wie ein Sicherheitsgurt. Die Anschlüsse einfach ausrichten und drücken, bis ein Klicken zu hören ist und Sie sicher sein können, dass die Filter richtig sitzen. Einfache Durchführung der erforderlichen Dichtsitzkurzprüfung vor jeder Anwendung. Mit der einfachen und schnellen One-Touch Dichtsitzkurzprüfung mit Unterdruck-Knopf stellen Sie sicher, dass die Atemschutzmaske richtig getragen wird. Tragekomfort: Dank des intelligenten, intuitiven Designs bietet diese Atemschutzmaske Komfort ohne Kompromisse. Die Silikon-Gesichtsabdichtung mit Flex-Joint Nasenbügel sorgt für ein angenehmeres Tragegefühl auf dem Gesicht. Dazu kommt eine bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung – zum Spannen ziehen Sie die Riemen, zum Lösen drücken Sie auf die Schnallen. Das Ausatemventil leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten. Silikonmaterial für mehr Komfort und längere Haltbarkeit. Diese Atemschutz-Halbmaske kann mit 3M™ Secure Click™ Kartuschen der Serie D8000 sowie Filtern der Serien D3000, D7000 und D9000 verwendet werden – zum Schutz vor verschiedenen Gasen, Dämpfen und Partikeln gemäß EN-Zulassungen. Die 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Halbmaske reduziert die Exposition gegenüber zahlreichen Schadstoffen, wenn sie mit den entsprechenden 3M™ Secure Click™ Filtern ausgestattet und verwendet wird.
Stärken
• Sprechen: Sprechmembran für eine erleichterte Kommunikation
• Hören: Der Secure Click Anschluss stellt sicher, dass die Filter/Kartuschen richtig eingesetzt sind. Einfach die Anschlussteile ineinander setzen, bis sie hörbar einrasten
• Prüfen: Die einfache One-Touch Dichtsitzkurzprüfung schafft mehr Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske
• Fühlen: Erleben Sie die Atmungsaktivität und einen höheren Komfort des weltweit ersten 4-fach-Luftstrom-Filterkartuschensystems
• Das schlanke Design bietet ein breites Sichtfeld und Kompatibilität mit verschiedenen Schweißer- und Schleifervisieren
• Gesichtsabdichtung für niedrigeren Sitz auf dem Nasenbügel ausgelegt, um das Tragen von Brillen zur erleichtern
• Die Schnallen des Kopfbands lassen sich mühelos in beide Richtungen einstellen
• Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Bearbeitung - Gießen/Abformen - Lackierarbeiten - Ofenbetrieb¶ - Reinigen - Schleifen - Schleifen - Sägen - Zerspanung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Hauptmaterial | synthetisch |
| Typ | halbmaske |
| Werkstoff | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std