6502QL PP4038000M, Bajonettverschluss 6502QL
3M™ Robuste, komfortable wiederverwendbare Halbmaske mit „Quick Release“ Mechanismus der Serie 6500QL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100018994
Rubix:1975667
Hersteller:7100018994
EAN:0051141563480

Dokumente
Produktdetails : 6502QL PP4038000M, Bajonettverschluss 6502QL
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 6500QL ist mit einem praktischen „Quick Release“ Mechanismus ausgestattet, der es den Trägern ermöglicht, die Maske beim Betreten und Verlassen kontaminierter Bereiche einfach auf- und abzusetzen, ohne den Schutzhelm abnehmen zu müssen. Entwickelt für Komfort, Haltbarkeit und Stabilität mit einer festen, leicht strukturierten Silikon-Gesichtsabdichtung. Die 3M™ 6500QL Serie verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M Bajonettfiltern verwendet werden.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Diese Gas-, Dampf- und Partikelfilter wurden entwickelt, um das Sichtfeld und den Komfort bei der Arbeit zu verbessern, und haben ein flaches, nach hinten gebogenes Design. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind leicht anzubringen. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel haben ein Design, das das Gleichgewicht zwischen Atemschutz und Langlebigkeit wahrt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M™ hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel* bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. * Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Beachten Sie, dass 6098 und 6099 nicht für die Verwendung mit Halbmasken geeignet sind. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß dokumentiertem Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.
Stärken
• Der „Quick Release“ Mechanismus
• Wiederverwendbare Atemschutzmaske für raue, schmutzbelastete Arbeitsumgebungen
• Bei Verwendung mit den passenden 3M-Bajonettfiltern bietet sie Schutz vor Gasen, Dämpfen und/oder Partikeln
• Die widerstandsfähige Silikon-Gesichtsabdichtung sorgt mit ihrer weichen, aber festen Struktur für Komfort, Langlebigkeit und Stabilität
• Das 3M™ Cool Flow™ Ventil erleichtert das Atmen und leitet warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ab
• Das schlanke Halbmaskendesign ermöglicht ein breites Sichtfeld
• Einstellbare Kopfbebänderung für optimale Passform und Komfort
• Der Ausatemventildeckel leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten ab
• Kompatibel mit 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000 – ganz Ihren Anforderungen entsprechend
• Lässt sich zusammen mit dem 3M™ Druckluft-Atemschutzsystem S-200+ verwenden, um Ihnen mehr Anwendungskomfort und Flexibilität zu bieten
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large
Anwendungen
Holzarbeiten - Metallbe- und -verarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 263,7 g |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | silikon |
| Typ | halbmaske |
| Werkstoff | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std