7100113102 Mehrweg-Halbmaske FFABE1P3 R D Filter 4277+ PP40440002

3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 4000+

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100113102
Rubix:2712067
Hersteller:7100113102
EAN:04054596256347
EINWEG-HALBMASKE 4277+, FFABE1P3 R D PP40440002

Technische Zusammenfassung

Größeeinheitsgröße
Hauptmaterialelastomer
Typhalbmaske
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100113102 Mehrweg-Halbmaske FFABE1P3 R D Filter 4277+ PP40440002


3M™ Wartungsfreie, Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serie 4000+ sind anwenderfreundliche und gebrauchsfertige Halbmasken mit integrierten Filterelementen. Ein neues, verbessertes Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich und bequem zu tragen. Verpackt in einem wiederverschließbaren Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport.
Die 3M™ Wiederverwendbare Atemschutzmaske 4000+ bietet effektiven Atemschutz als benutzerfreundliche Komplettmaske. Ein neues Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und erleichtert so das Atmen. Die 4000+ hat eine weiche, silikonfreie Gesichtsabdichtung und schützt vor vielen gängigen Gasen, Dämpfen und Partikeln in industrieller Umgebung. Das leichte, ausgewogene Design beinhaltet ein zentral positioniertes Ausatemventil, das warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske schneller entweichen lässt und sorgt so auch in heißen und feuchten Umgebungen für ein angenehmes Tragegefühl. Die integrierten Filter sind wartungsfrei. Sie können die Halbmaske verwenden, bis ein Wechsel gemäß Filterwechselplan ansteht oder die Filter gesättigt sind. Anschließend entsorgen Sie diese fachgerecht. Die bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung bietet einen sicheren Sitz und passt sich unterschiedlichen Kopfformen und -größen an. Das schlanke Design schränkt Ihr Gesichtsfeld nicht ein, und die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand. In vier Ausführungen (Schutzstufen) erhältlich. Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten. *Der Ausatemwiderstand der 3M™ 4000+ wurde im Vergleich zur 3M™ 4000 Serie um > 30 % reduziert.

Stärken


• Verbessertes Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand beim Ausatmen und erleichtert so das Atmen
• Leichtes, ausgewogenes Design
• Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske durch integrierte Filter
• Weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung
• Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
• Das zentral positionierte Ausatemventil ermöglicht die wirkungsvolle Ableitung von Wärme und Feuchtigkeit aus dem Inneren der Atemschutzmaske
• In vier Ausführungen (Schutzstufen) erhältlich
• Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten

Anwendungen

Holzarbeiten - Metallbe- und -verarbeitung

Technische Informationen


Attribute
Größeeinheitsgröße
Hauptmaterialelastomer
Typhalbmaske
Werkstoffthermoplastisches elastomer
Klasseffabe1p3 r d
38,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std