Referenzen
SMC:VMG11BU-F02-13
Rubix:2188011
Hersteller:00114609
EAN:3618036575200

Dokumente
Produktdetails : VMG11BU-F02-13 Blaspistole
VMG, Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x161x156 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 210 g |
| Anschluss 1 | bottom |
| Durchsatz | 24 m³/h |
| Schallpegel | 97 dB |
| Anschlusstyp | g thread (bspp) |
| Nenndruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage