0631 00 09 KIT BLOW GUN POLYMER 0659 00 1

Legris KIT BLOW GUN POLYMER 0659 00 1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0631 00 09
Rubix:1763879
Hersteller:0631 00 09
EAN:0820099993881
0631 00 09 KIT BLOW GUN POLYMER 0659 00 1

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0631 00 09 KIT BLOW GUN POLYMER 0659 00 1


Anwendung: Fertigungswerkstätten, Reinigen, Blasen, Mischen, Ausstoßen, Kühlen, Verpacken
Schaufelmaterial: Technisches Polymer & PU-Schlauch
Körpermaterial: Technisches Polymer & PU-Schlauch
Farbe: Blau
Anschlussgröße: n/a
Anschlusstyp: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Industrie: Allgemeine Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 50, 122
Minimale Betriebstemperatur: 32, -15
O-Ring-Werkstoff: NBR
Produkttyp: Standardblaspistole mit PU-Schlauch am unteren Anschluss
Menge pro Box: 1
Form: Kits
Spezifikationen Erfüllt: Konformität für alle Blaspistolen: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH) -- Konformität für spezifische Blaspistolen: DI: 1910.242 (b) [OSHA], Der statische Druck muss weniger als 30 psi betragen, falls die Düse verstopft ist. DI:
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Pneumatik
Gewicht: 0.441

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht441 g
Gewicht der Verpackung442 g
Anschluss 1r 1/4
Schallpegel87 dB
Anschlusstypbspt (zewnętrzny gwint)
Nenndruck10 bar
Werkstofftechnisches polymer; polyurethan-schlauch (recoil); nbr (dichtung)
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur50 °C
1 mm
Zolltarifcode84242000
60,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,46 € inkl. MwSt.