Referenzen
SMC:VMG11BU-F02-03
Rubix:2179702
Hersteller:VMG11BU-F02-03
EAN:3618036575248

Dokumente
Produktdetails : VMG11BU-F02-03 Blaspistole
VMG, Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x156x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 208 g |
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Durchsatz | 30 m³/h |
| Schallpegel | 100 dB |
| Anschlusstyp | g |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage