Referenzen
Parker:AA13
Rubix:129623
Hersteller:AA13
EAN:4039747132947

Produktdetails : AA13 Ausblasepistole Alu
Anwendung: Fertigungswerkstätten, Montagemaschinen, Robotik, Auswerfen, Kühlung, Verpackung, Automobilbau
Gehäusematerial: Aluminium
Marke: Parker, Legris
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Metallblaspistole: Druckluft, Industrieflüssigkeiten -- Wasserpistole: Wasser, Öl, Industrieflüssigkeiten
Industrie: Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 32 bis 176, 50 bis 80
Minimale Betriebstemperatur: 5, -15
O-Ring-Material: n/a
Produkttyp: Blaspistole mit Standarddüse
Menge pro Box: 1
Form: Luftblaspistolen
Spezifikationen Erfüllt: Konformität für alle Blaspistolen: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH)
Technologie: Pneumatik, Fluid- & Gas-Handling
Gewicht: n/a
Gehäusematerial: Aluminium
Marke: Parker, Legris
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Metallblaspistole: Druckluft, Industrieflüssigkeiten -- Wasserpistole: Wasser, Öl, Industrieflüssigkeiten
Industrie: Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 32 bis 176, 50 bis 80
Minimale Betriebstemperatur: 5, -15
O-Ring-Material: n/a
Produkttyp: Blaspistole mit Standarddüse
Menge pro Box: 1
Form: Luftblaspistolen
Spezifikationen Erfüllt: Konformität für alle Blaspistolen: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH)
Technologie: Pneumatik, Fluid- & Gas-Handling
Gewicht: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Durchsatz | 7,2 m³/h |
| Schallpegel | 90 dB |
| Anschlusstyp | iso 228-g (bspp) |
| Nenndruck | 35 bar |
| Werkstoff | aluminium (almgsi, farblos eloxiert) |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Zolltarifcode | 84679200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
