880595 Blaspistole mit Schalldämpfung G1/4

Blaspistole mit Schalldämpfung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880595
Rubix:2220360
EAN:3660338339585
880595 Blaspistole mit Schalldämpfung G1/4

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/4
Durchsatz12 m³/h
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880595 Blaspistole mit Schalldämpfung G1/4


Düse aus Verbundwerkstoff zur Schalldämpfung. Länge der gebogenen Düse: 56 mm. Korpus aus Verbundstoff (123 g). Erfüllt die US-Norm OSHA. Anschluss aus Messing, 1/4” G, Innengewinde. Durchfluss: 12m³/h. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Geräuschpegel: 77 dB

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/4
Durchsatz12 m³/h
Schallpegel77 dB
21,90 exkl. MwSt.
/ Stück
26,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std