0654 00 13 Sicherheitsblaspistole, Anschluss G1/4

Legris Blaspistole 654

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0654 00 13
Rubix:69169
Hersteller:0654 00 13
EAN:0820099075938
0654 00 13 Sicherheitsblaspistole, Anschluss G1/4

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/4
Durchsatz15 m³/h
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0654 00 13 Sicherheitsblaspistole, Anschluss G1/4


Kombiniert hohe Blaskraft, perfekte Ergonomie und hohe Sicherheit. Diese Sicherheitsblaspistole erfüllt dank der integrierten Druckregulierung jederzeit höchste Ansprüche an die Sicherheit von Mensch und Maschine.
Anwendung: Fertigungswerkstätten, Reinigen, Blasen, Mischen, Ausstoßen, Kühlen, Verpacken
Schaufelmaterial: Technisches Polymer
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Farbe: Gelb
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Industrie: Allgemeine Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 50, 122
Minimale Betriebstemperatur: 32, -15
O-Ring-Werkstoff: NBR
Produkttyp: Blaspistolen mit dynamischer Sicherheitsdüse
Anzahl pro Box: 5
Form: Mehrwert-Blaspistolen
Form: Value Added Blowguns
Spezifikationen Erfüllt: Konformität für alle Blaspistolen: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH) -- Konformität für spezifische Blaspistolen: DI: 1910.242 (b) [OSHA] Der statische Druck muss weniger als 30 psi betragen, falls die Düse verstopft ist. DI: 1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen, Pneumatik
Gewicht: 0.189

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht189 g
Gewicht der Verpackung215 g
Anschluss 1g1/4
Durchsatz15 m³/h
Schallpegel80 dB
Anschlusstypbspp
Nenndruck10 bar
Werkstofftechnisches polymer; messing vernickelt
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur80 °C
150 mm
215 mm
Zolltarifcode84679200
51,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std