Referenzen
SMC:VMG11W-F02
Rubix:2178676
Hersteller:VMG11W-F02
EAN:3618036574999

Dokumente
Produktdetails : VMG11W-F02 Blaspistole
VMG, Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x156x117 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 181 g |
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Durchsatz | 0,29 m³/h |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage