886876 Blaspistole G1/4 mit Edelstahl-Sicherheitsdüse 90mm ''OSHA''
PROGRESSIVE BLASPISTOLE MIT EDELSTAHL-SICHERHEITSROHR – OSHA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:886876
Rubix:2861229
EAN:3660338402562

Dokumente
Produktdetails : 886876 Blaspistole G1/4 mit Edelstahl-Sicherheitsdüse 90mm ''OSHA''
BLOW GUN MIT EDELSTAHL-SICHERHEITSROHR – OSHA
-Blaspistole konform mit:
OSHA 1910.242 (b): Der dynamische Druck muss weniger als 2 bar betragen, wenn die Düse blockiert wird
OSHA 1910.95 (b): Der Geräuschpegel sollte während eines 8-stündigen Nutzungszeitraums weniger als 90 dBA betragen.
Maximaler Betriebsdruck: 12 bar
Durchfluss: 22 Nm3/h bei 6 bar
Blaskraft bei 6 bar: 3,4 N
Düsenlänge: 90 mm
Schallpegel: 78 dBA
Temperatur: – 10 à und 80 °C
Gewinde: G1/4" BSP Innengewinde
Material: Luft
MECALINE 886876 BLASPISTOLE OSHA L90MM
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Durchsatz | 22 m³/h |
| Schallpegel | 78 dB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std