840390 Sicherheits-Blaspistole Typhoon G 1/4
Sicherheits-Blaspistole Typhoon
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840390
Rubix:2220475
EAN:3660338058998

Dokumente
Produktdetails : 840390 Sicherheits-Blaspistole Typhoon G 1/4
Sicherheits-Blaspistole mit OSHA-Klassifizierung. Vernickelter Hebel. Gummierter Griff. Verchromter Pistolenkörper. Durchfluss: 965 l/Min. bei 8,5 bar. Druck: +/- 2.8 Nm (+/- 1 kg). Innengewinde: 1/4“ BSPP. Düsengewinde: 1/2”. Geräuschpegel: 85 db bei 9,8 kg/cm² (OSHA-Sicherheit). Maße (L x B x H): 165 x 30 x 149 mm. Gewicht: 287 g
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Durchsatz | 58 m³/h |
| Schallpegel | 85 dB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std