Referenzen
Rubix-DE:82434015, 9851984015
Rubix:1093841
Hersteller:9851984015
Produktdetails : 9851984015 Vliesschleifblatt ROLOC 76,2mm Vlies vfn
Schleifblatt Vlies ROLOC 76,2mm sehrfein 3M
Vliesscheibe ROLOCâ„¢ SC-DR Ausführung: Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel. Die offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen und erhöht somit die Standzeit. Anwendung: Besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten geeignet, wie z. B. Beschleifen und Glätten von Schweißnähten, Entfernen von Farbe und Rost, Verfeinern gefräster Oberflächen sowie zum Entfernen von Beschichtungen, z. B. Anlauffarbe, Lack, Farbe und Dichtungsreste.
Vliesscheibe ROLOCâ„¢ SC-DR Ausführung: Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel. Die offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen und erhöht somit die Standzeit. Anwendung: Besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten geeignet, wie z. B. Beschleifen und Glätten von Schweißnähten, Entfernen von Farbe und Rost, Verfeinern gefräster Oberflächen sowie zum Entfernen von Beschichtungen, z. B. Anlauffarbe, Lack, Farbe und Dichtungsreste.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | sehr fein |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:05530
- rubix:2480812
- hersteller:7000000754
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
303,00 € exkl. MwSt./ 100 Stück

