Referenzen
Pferd Tools:VBR 100 SIC 400
Rubix:1283836
Hersteller:45018440
EAN:4007220951385

Produktdetails : 45018440 VLIESBANDROLLE VBR 100 SIC 400
Vliesbandrolle Vbr 100 Sic 400
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | 400 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
