HF-303 Wiederverwendbare Halbmaske HF-303, groß, 10 pro Packung
Visier- und Scheibenschutzfolien für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100265229
Rubix:3480485
Hersteller:7100265229

Produktdetails : HF-303 Wiederverwendbare Halbmaske HF-303, groß, 10 pro Packung
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-302 ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und schützt vor einer großen Bandbreite an Schadstoffen in der Luft.
Stärken
• Die flexible Dichtlippe passt sich dem Gesicht des Trägers an und sorgt so für einen besseren Tragekomfort
• Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen – wird die Maske während des Ausatmens gedrückt, wölbt sie sich leicht auf und zeigt so an, dass ein guter Dichtsitz erreicht wurde
• Ein integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung während des Tragens
• Der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
• Bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil und dicke elastische Riemen, die ein einfaches Verschließen auf der Rückseite ermöglichen
• Das nach unten gerichtete Ausatemventil vermindert das Beschlagen des Sichtfelds
• Kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie
• Mittlere Größe
• Vorherige Bezeichnung: Scott™ AVIVA 40
Anwendungen
Dises Produkt eignet sich ideal für verschiedenste professionelle Umgebungen, in denen Atemschutz unerlässlich ist. Es findet typischerweise Anwendung in der allgemeinen Industrie, im Bauwesen, in der Pharmaindustrie, bei Asbestsanierungen (gemäß geltender lokaler Vorschriften), sowie in der Landwirtschaft und im Gartenbau. Die Maske ist optimal geeignet für Anwender, die Partikeln, Dämpfen, Gasen oder chemischen Substanzen ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Typ | halbmaske |
| Werkstoff | thermoplastisches elastomer (tpe) überformt auf polypropylen; dicht-/face-seal: thermoplastisches elastomer; kopfband: polyester mit neopren-kern; ventile: epdm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
441,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
525,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage