SPC 212X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPC212
Rubix:2250174
Hersteller:856630
EAN:3660338119156
SPC 212X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser212 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 212X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser212 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite136 mm
Außendurchmesser221,6 mm
Breite89 mm
261,57 exkl. MwSt.
/ Stück
311,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std