SPZ 140X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPZ140
Rubix:2249855
Hersteller:856338
EAN:3660338116261
SPZ 140X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser140 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 140X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser140 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse1610
Werkstoffgusseisen gg25
Typ8
Kranzbreite28 mm
Außendurchmesser146 mm
Breite25 mm
35,08 exkl. MwSt.
/ Stück
41,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std